CG+映像+ナレーションで楽しく学べる機械製図教材です。2次元のものを3次元で表現し、視覚的に分かりやすく解説しています。 300時間の講習で学ぶ内容を約5時間に集約し、効率的に機械製図をマスターすることが可能です。 加工過程なども実写映像を収録(鋳造・ホブ盤加工・スポット溶接・粗さ測定等)しています。JIS(2010年JIS規格改正完全対応)に準拠した情報を網羅しています。
種別2010年度JIS改訂版
アズワン品番3-8804-01
1セット
¥94,900
税込¥104,390
6日以内出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
関連キーワード