特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 241250
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
    用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
  • Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
    用途DINレール、パネル設置に。トラスコ品番207-9959長さ(mm)108.5幅(mm)45材質/仕上プラスチック高さ(mm)93.4質量(g)57各種認証CE
  • USB/Serialコンバータ AUTONICS(オートニクス)

    USB/Serialコンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
    用途PC設定専用用。トラスコ品番207-9799長さ(mm)1500幅(mm)11材質/仕上プラスチック高さ(mm)5質量(g)41
  • USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    USB/RS485コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
    用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE
  • L型ブラケット(BWP用) AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット(BWP用)

    AUTONICS(オートニクス)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP L型ブラケットに。トラスコ品番208-1020長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)36.6質量(g)100
  • L型ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    L型ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷
    ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9726長さ(mm)41幅(mm)36.6材質/仕上高さ(mm)35質量(g)200
  • 96×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    96×96端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    389税込428
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Lの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9813長さ(mm)13幅(mm)94材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)13
  • 72×72端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    72×72端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    349税込384
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Mの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9812長さ(mm)13幅(mm)70材質/仕上プラスチック高さ(mm)68.5質量(g)13
  • 48×96端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス)

    48×96端子台保護カバー

    AUTONICS(オートニクス)
    349税込384
    1個
    21日以内出荷
    TCN4Hの端子台保護カバーです。
    用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9930長さ(mm)13幅(mm)47.2材質/仕上プラスチック高さ(mm)91.5質量(g)15
  • ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用) AUTONICS(オートニクス)

    ディスペンサーMV5000用IN継手(330CCカートリッジ用)

    AUTONICS(オートニクス)
    16,980税込18,678
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種MV5000
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
7ページ目: AUTONICS(オートニクス) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷