カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P
AUTONICS(オートニクス)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
エリアセンサBWシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から27日以内出荷7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
U字型光電センサBUPシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から22日以内出荷強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から27日以内出荷長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力
アナログダイアル型温度調節器
AUTONICS(オートニクス)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から22日以内出荷ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。用途ビニール袋裁断機器に。幅(mm)48材質/仕上プラスチック高さ(mm)48質量(g)69各種認証CE cURus
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
RS232C/RS485コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。トラスコ品番207-9961長さ(mm)81.7幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)46各種認証CE
48×48端子台保護カバー
AUTONICS(オートニクス)¥409税込¥4501個当日出荷TCN4Sの端子台保護カバーです。用途端子台保護カバーに。トラスコ品番207-9798長さ(mm)22幅(mm)48.4材質/仕上プラスチック高さ(mm)48.4質量(g)10
温度・湿度センサTHDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC5V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサ UTRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から16日以内出荷・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ
円柱型光電センサBRQTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,798~税込¥9,678~1個22日以内出荷・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQPシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,798~税込¥6,378~1個22日以内出荷・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
リレー端子台ABSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
円柱型光電センサBRQPシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,698~税込¥6,268~1個22日以内出荷Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQMシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,898税込¥6,4881個22日以内出荷Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67検出方式拡散反射型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)100出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロコネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥619~税込¥681~1個5日以内出荷フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)
AUTONICS(オートニクス)¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
モジュール型温度調節器 TM シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から17日以内出荷製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御。加熱/冷却の同時制御。モジュール間の通信/電源配線不要。側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24取得規格CE、UL、UKCA、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から17日以内出荷冷凍・冷蔵専用。ON/OFF制御。入力補正。自動/手動の除霜選択。コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能制御方式ON/OFF制御取得規格UL、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。直径(Φmm)(検出面)17タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から27日以内出荷小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ35mm以上の不透明体
小型光電センサBYDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から22日以内出荷小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・加算専用カウンタ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。保護等級IP66(IEC規格)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイマATシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷から22日以内出荷DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。時間仕様0.05s~100hタイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応