8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ブラケット 質量(g)86.71 動作方式時間設定 制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造8ピンプラグ 動作時間POWER ON START 出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.2MB)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)アナログタイマATシリーズ
RoHS
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 時間仕様0.05s~100h
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms 付属品ブラケット 質量(g)85 入力種類無電圧入力(NPN) 動作方式時間設定 制御出力制限時間 DPDT (2c) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造11ピンプラグ 動作時間SIGNAL ON START 出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 奥行(mm)45 取扱説明書(3.0MB) 最高計数速度5kcps
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)単純アナログタイマATE8シリーズ
RoHS
DIN48×48mm。 単機能タイプ。 経済的な価格。 多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240 取得規格CE、UL、RoHS 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)アナログスターデルタタイマAT8SDN
RoHS
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用 出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a 時間仕様0.05s~100h 電源電圧(V)AC100~240/DC24~240 タイマー設定0.5s~100s 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ
RoHS
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB)
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)