DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(1.4MB)
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.2MB)
付属品ブラケット
質量(g)86.71
動作方式時間設定
制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間
端子構造8ピンプラグ
動作時間POWER ON START
出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
多様な出力動作モード6種選択可能。
マルチ時間レンジ16種選択可能。
簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
時間仕様0.05s~100h
仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms
付属品ブラケット
質量(g)85
入力種類無電圧入力(NPN)
動作方式時間設定
制御出力制限時間 DPDT (2c)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間
端子構造11ピンプラグ
動作時間SIGNAL ON START
出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
奥行(mm)45
取扱説明書(3.0MB)
最高計数速度5kcps
DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。
簡単操作で設定時間、切替時間設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用
出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a
時間仕様0.05s~100h
電源電圧(V)AC100~240/DC24~240
タイマー設定0.5s~100s
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
関連キーワード