設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
保護構造IP50
耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦30DC
光源赤外LED
応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UKCA、EAC
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB) (0.55MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
仕様BS5シリーズ用 コネクタ型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB) (0.79MB)
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
フォトマイクロセンサBS4専用コネクタケーブル(ロボットケーブル)
コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
質量(g)約2.4
保護構造IP50
耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
接続方式コネクタ型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦24DC
光源赤外LED
応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs
消費電流(mA)15以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧0.8mm×1.8mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UL、UKCA
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB) (0.45MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
形状押しボタンタイプ
保護構造IP50
検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50
検出方式透過型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
関連キーワード