10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートニクス小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートニクス小型光電センサBYDシリーズ
エコ商品
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP65(IEC規格) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32 取扱説明書(5.1MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1個
17,900 税込19,690
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB)
1個
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オートニクスピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質検出部:PMMA 長さ(mm)10.5 幅(mm)30 材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm)140 質量(g)梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm)光軸:25 検出方式透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース)PC、ABS 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級IP40 光源赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m) ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格CE 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数5個 検出幅(mm)100 IP等級IP40 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 応答時間(ms)30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック 高さ(mm)140 ピッチ(mm)(光軸)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140 検出方式透過形 検出距離(mm)3000 接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP40(IEC規格) 応答速度30ms 検出距離(m)3 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出し2m RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB) 検出対象Φ35mm以上の不透明体
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造IP64 検出方式透過型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) (0.35MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50 検出方式透過型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UL、UKCA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB) (0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)