カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(5)
  • azbil(旧:山武)(577)
  • 佐藤計量器製作所(91)
  • omron(オムロン)(53)
  • testo(テストー)(35)
  • 安立計器(32)
  • シンワ測定(29)
  • イチネンTASCO(26)
  • アズワン(22)
  • RS PRO(20)
  • CHINO(チノー)(19)
  • エンペックス気象計(17)
  • 神港テクノス(16)
  • エスコ(15)
  • クレセル(14)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • 理化工業(10)
  • オリエンタルモーター(9)
  • シマデン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 種類」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.34MB)
モジュール型温度調節器 TM シリーズ AUTONICS(オートニクス)モジュール型温度調節器 TM シリーズAUTONICS(オートニクス)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御加熱/冷却の同時制御モジュール間の通信/電源配線不要側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)DC24取得規格CE、UL、UKCA、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.8MB)
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)AUTONICS(オートニクス)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EAC関連資料(0.55MB)
冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス)冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
冷凍・冷蔵専用ON/OFF制御入力補正自動/手動の除霜選択コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
制御方式ON/OFF制御取得規格UL、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)スリムPID温度調節器 TR1D シリーズAUTONICS(オートニクス)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
22.5mm幅のスリムタイプDINレール取付簡単50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度加熱/冷却同時制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能RS485通信ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)デジタル入力-
LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)LCD 温/湿度調節器 TH4MAUTONICS(オートニクス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
温度、湿度同時制御LCDディスプレイ採用により優れた視認性温度、湿度入力補正出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.52MB)
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型表示部採用配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
28,980税込31,878
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
温度調節器 TN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズAUTONICS(オートニクス)
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御タイマ機能で予約運転可ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら