デジタルスイッチ設定型温調器AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途包装機などに。質量(g)95材質/仕上プラスチック長さ(mm)90.1幅(mm)48高さ(mm)48
LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(2件のレビュー)当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力