リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力
警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能
取扱説明書(0.8MB)
仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)
表示方式4digit 7セグメントLED
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
サンプリング周期100ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
制御周期0.5~120秒
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UL
調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能
通信機能RS485(Modbus RTU方式)
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(2.0MB)
供給電圧(V)AC100~240
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)
質量(g)約150(約105)
奥行(mm)60
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御
電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz
絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
リセット手動値:0.0~100.0%
サンプリング周期50ms
熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II
取得規格CE、UL、RoHS
サイズ(mm)DIN W48×H48
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA
調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
関連キーワード