6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートニクス小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) (0.55MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
特価
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オートニクス赤外線式ドアセンサ
エコ商品
長距離検出: 0~10m。 高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。 センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。 便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。 自己診断機能。 コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。
仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン 材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ) 質量(g)約450(約300) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30 検出方式透過型 消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下 電源電圧(V)AC/DC12~24 保護等級IP30(IEC規格) 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力リレー(SPST(1a)) 応答時間約50ms(遮光時から) 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)10 使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下 取得規格CE、EAC 出力保持時間約500ms(入光時から) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
8,998 税込9,898
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm)22.6 幅(mm)28.6 材質/仕上アルミニウム 検出方式透過型 電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級IP65 機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力NPN 応答時間10ms以下 使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)7 使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モードライトオン 取得規格CE、UKCA、EAC 出力形式NPNオープンコレクタ出力 IP等級IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オートニクスピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質検出部:PMMA 長さ(mm)10.5 幅(mm)30 材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm)140 質量(g)梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm)光軸:25 検出方式透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース)PC、ABS 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級IP40 光源赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m) ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格CE 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数5個 検出幅(mm)100 IP等級IP40 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 応答時間(ms)30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 質量(g)約2.4 保護構造IP50 耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 接続方式コネクタ型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦24DC 光源赤外LED 応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧0.8mm×1.8mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UL、UKCA 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) (0.45MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)