超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50
検出方式透過型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
関連キーワード