長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
出力形式IO-Link/SIOモード切替
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質アルミニウム
長さ(mm)41.5
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約397(約330)
外径(Φmm)60
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
保護等級IP50
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)20
起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証CE
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB) (0.3MB)
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル一般型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型
直径(Φmm)検出面:30
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)15
電源電圧(V)AC100~240
ケーブル一般型
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.36MB)
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
保護構造IP50
耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦30DC
光源赤外LED
応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UKCA、EAC
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB) (0.55MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造IP64
検出方式透過型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB) (0.35MB)
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形
検出距離(mm)7000
接続コード引き出しコネクタタイプ300m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP65(IEC規格)
応答速度10ms
検出距離(m)7
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出しコネクタ300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.6MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。
材質検出部:PMMA
長さ(mm)10.5
幅(mm)30
材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA
高さ(mm)140
質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)
ピッチ(mm)光軸:25
検出方式透過型(ダイレクトビーム)
材質(ケース)PC、ABS
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級IP40
光源赤外LED(850nm変調式)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60
接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)
ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)
検出物体Φ35mm以上の不透明体
検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1
使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)
取得規格CE
出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力
光軸数5個
検出幅(mm)100
IP等級IP40
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
応答時間(ms)30最大/max
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)(光軸)20
検出方式透過形
検出距離(mm)5000
接続コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度7ms
検出距離(m)5
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
検出対象Φ30mm以上の不透明体
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)140
ピッチ(mm)(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140
検出方式透過形
検出距離(mm)3000
接続コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度30ms
検出距離(m)3
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
検出対象Φ35mm以上の不透明体
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)20000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式拡散反射型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)100
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式拡散反射型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)100
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)20000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥6,098
税込¥6,708
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ