10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
RoHS
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC 関連資料(0.55MB)
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
RoHS
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5~24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB) (0.55MB) 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
1個
特価
719 税込791
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) (0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズ
RoHS
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 保護構造- 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力 警報出力2個 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB) (0.38MB)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB) 出力形式IO-Link/SIOモード切替
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型 直径(Φmm)検出面:30 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)15 電源電圧(V)AC100~240 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB)
1個
3,500 税込3,850
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)