4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)円柱型DC2線式近接センサ
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。 材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT 各種認証CE
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。 材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS 出力形式NPN N.O.出力 各種認証CE
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)