センサ (109) 変圧・変換 (2) 温度調節器(デジタル調節計) (35) カウンタ (5) デジタルパネルメータ (9) タイマ/タイムスイッチ (9) 温度/湿度管理機器 (1) ブランド: AUTONICS(オートニクス)すべて解除
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
DINレール取付に対応。
最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。
ノイズとリップル最小化。
コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。
端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。
ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。
突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。
出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状 DINレール直付き 定格入力電圧(V) AC100~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.7MB)
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式 ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御 サンプリング周期 100ms
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス) (3件のレビュー) 当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途 包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。 長さ(mm) 50 幅(mm) 48 材質/仕上 PC 高さ(mm) 48 出力形式 リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
角型近接センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途 自動組立ラインでの検出体の位置検出に。 長さ(mm) 35.6 幅(mm) 18 材質/仕上 ケース:耐熱ABS 高さ(mm) 18 各種認証 CE 出力形式 NPN N.O.出力
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 7日以内出荷
質量(g) 約120 周波数(kHz) 300 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 保護等級 IP50 使用周囲温度(℃) -10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル 接続ケーブル:後面ケーブル引出型 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~90%RH
カウンタ/タイマ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
用途 ゴム圧縮成形工程用。 材質/仕上 プラスチック タイマ機能 多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間 カウンタ プリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種) 各種認証 CE cURus
薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 4日以内出荷 から 27日以内出荷
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質 (ケーズ)プラスチック ピッチ(mm) (光軸)20 検出方式 透過形 検出距離(mm) 5000 接続 コード引き出しタイプ3m 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP40(IEC規格) 応答速度 7ms 検出距離(m) 5 取得規格 CE、RoHS 配線方式 配線引き出し3m RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.4MB) 検出対象 Φ30mm以上の不透明体
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス) (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。
100msの高速サンプリング実現。
大型表示部採用による視認性向上。
制御出力 リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力 リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力 熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書 (0.8MB) 仕様 ●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式 4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃) -10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期 100ms 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期 0.5~120秒 積分時間(I) 0~9999秒 微分時間(D) 0~9999秒 各種認証 CE、UL 関連資料 マニュアル(1.05MB) 調節感度 1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
アナログタイマー 8ピンタイプ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
付属品 ブラケット 質量(g) 86.71 動作方式 時間設定 制御出力 制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲 0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造 8ピンプラグ 動作時間 POWER ON START 出力動作 POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証 CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式 透過型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、RoHS 取扱説明書 (0.4MB)
円柱型DC2線式近接センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途 生産ライン検出体の有無判別に。 材質/仕上 ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT 各種認証 CE
デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。
High/Lowスケール機能。
AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V) AC100~240 機能 表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 表示範囲 (最大)-1999~9999 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度 10kcps レンジ (ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.2MB)
デジタルスイッチ設定型温調器 AUTONICS(オートニクス) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 21日以内出荷
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途 包装機などに。 質量(g) 95 材質/仕上 プラスチック 長さ(mm) 90.1 幅(mm) 48 高さ(mm) 48
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.4MB) 検出対象 鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 50日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途 NC工作機械テーブル位置制御などに。 材質 アルミニウム 長さ(mm) 41.5 材質/仕上 アルミニウム 質量(g) 約397(約330) 外径(Φmm) 60 周波数(kHz) 300 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護等級 IP50 使用周囲温度(℃) -10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル 接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm) 20 起動トルク 150gf.cm以下(0.0147N.m以下) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~90%RH 各種認証 CE
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm) 45 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力 熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能 通信機能 RS485(Modbus RTU方式) 取得規格 CE、UL、RoHS 取扱説明書 (2.0MB) 供給電圧(V) AC100~240
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP67(IEC規格) 取得規格 CE、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (0.5MB) 検出対象 磁性金属
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数 6 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 レンジ (ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能 奥行(mm) 45 取扱説明書 (3.0MB) 最高計数速度 5kcps
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類 熱電対、測温抵抗体 制御方式 ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格 CE、UL、UKCA、EAC 関連資料 (0.55MB)
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化PFC回路適用による力率改善優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲直列運転/並列運転可能出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状 DINレール・直付け 端子形状 ライジングクランプ 電源電圧(V) AC100~240/DC90~350 取得規格 CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転 直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB)
LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
温度、湿度同時制御LCDディスプレイ採用により優れた視認性温度、湿度入力補正出力遅延時間設定
入力種類 温湿度センサ 制御方式 ON/OFF 制御 電源電圧(V) AC100~240 制御出力 (1)リレー出力、(2)リレー出力 警報出力 2個 取得規格 CE、UKCA RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.52MB) (0.52MB)
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
入力 電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上) 機能 NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定 表示範囲 (最大)-19999~99999 表示単位 rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど 動作モード 回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力) 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.2MB)
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示 (レンジ)-9999~9999 電源電圧(V) AC/DC24~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.8MB)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造 IP67 接続方式 配線引出型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.38MB)
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 27日以内出荷
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプ コード引き出しタイプ コード長さ(m) 2 電源電圧(V) DC12~24 保護等級 IP67(IEC規格) 取得規格 CE、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500(50/60Hz) 取扱説明書 (1.7MB) 検出対象 磁性金属
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途 製品移動ラインの製品検出に。 材質 検出部:PC 長さ(mm) 18 幅(mm) 12 材質/仕上 ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm) 32 材質(ケース) PC 電源電圧(V) 12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源 赤外LED 制御出力 NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃) -20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル 配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ) 黄銅、Niメッキ 取得規格 CE 材質(ボルト) SCM 材質(ナット) SCM 材質(ブラケット) SPCC 各種認証 CE 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85
8pinソケット AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
8pin専用ソケットです。
用途 コネクタに。 トラスコ品番 208-1026 長さ(mm) 23.5 幅(mm) 74 材質/仕上 プラスチック 高さ(mm) 50 質量(g) 62 各種認証 cURus
アナログダイアル型温度調節器 AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途 ビニール袋裁断機器に。 質量(g) 69 材質/仕上 プラスチック 幅(mm) 48 高さ(mm) 48 各種認証 CE cURus
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様 比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%) 質量(g) 約150(約105) 奥行(mm) 60 保護構造 IP65(前面部) 制御方式 ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 電源電圧(V) 100-240AC~50/60Hz 絶縁方式 二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV) 使用周囲温度(℃) -10~50、保存時:-20~60 リセット 手動値:0.0~100.0% サンプリング周期 50ms 熱電対 K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II 取得規格 CE、UL、RoHS サイズ(mm) DIN W48×H48 積分時間(I) 0~9999秒 微分時間(D) 0~9999秒 各種認証 CE、UKCA、UL、EAC 抵抗体 測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA 調節感度 熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85
ミラーテープ AUTONICS(オートニクス) ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1セット(10枚)ほか
当日出荷 から 21日以内出荷
高反射率ミラーテープです。
用途 屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。 適合機種 BJ3M-PDT、BJX3M-PDT 長さ(mm) 0.38 材質/仕上 紙 質量(g) 1 各種認証 CE
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 27日以内出荷
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
感度調整ボリューム内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力 NPNオープンコレクタ 電源電圧(V) DC10~30 保護等級 IP65(IEC規格) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×11×32 取扱説明書 (5.1MB) RoHS指令(10物質対応) 対応
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途 製品移動ラインの製品検出に。 長さ(mm) 20 幅(mm) 10.6 材質/仕上 ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM 高さ(mm) 32 寸法(m) 透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A) 各種認証 CE 出力形式 NPNオープンコレクタ出力
ミラー AUTONICS(オートニクス) 当日出荷 から 21日以内出荷
高反射率ミラーです。
用途 ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。 適合機種 BJ3M-PDT、BJX3M-PDT 各種認証 CE
ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途 部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質 検出部:PMMA 長さ(mm) 10.5 幅(mm) 30 材質/仕上 ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm) 140 質量(g) 梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm) 光軸:25 検出方式 透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース) PC、ABS 電源電圧(V) 12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級 IP40 光源 赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃) -10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル 配線引出型(Φ4、2m) ケーブル Φ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体 Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m) 長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx) 太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モード ライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格 CE 出力形式 NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数 5個 検出幅(mm) 100 IP等級 IP40 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 応答時間(ms) 30最大/max
オールメタル耐スパッタ近接センサ AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途 三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式 高周波発型 材質/仕上 ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式 ノーマルオープン IP等級 IP67保護 各種認証 CE
48×48端子台保護カバー AUTONICS(オートニクス) 当日出荷
TCN4Sの端子台保護カバーです。
用途 端子台保護カバーに。 トラスコ品番 207-9798 長さ(mm) 22 幅(mm) 48.4 材質/仕上 プラスチック 高さ(mm) 48.4 質量(g) 10