共用8ピンソケットPSシリーズAUTONICS(オートニクス)4日以内出荷から22日以内出荷
共用丸形8ピンソケット
適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□Cピン数(ピン)8取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズAUTONICS(オートニクス)当日出荷から22日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS取扱説明書(2.0MB)供給電圧(V)AC100~240
デジタルスイッチ設定型温調器AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途包装機などに。質量(g)95材質/仕上プラスチック長さ(mm)90.1幅(mm)48高さ(mm)48
LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(2件のレビュー)当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力