2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ
エコ商品
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB)
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
エコ商品
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB)
1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)