絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
404件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサス

    RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ

    コンサス
    429税込472
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
  • SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ

    コンサス
    1,485税込1,634
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
  • SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサス

    SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ

    コンサス
    20,097税込22,107
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
    仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
  • DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ コンサス

    DIN規格 ガスケット ZDINGFシリーズ

    コンサス
    1,890税込2,079
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです。
  • 3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ コンサス

    3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ

    コンサス
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。
  • 3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス

    3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ

    コンサス
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • 2H 中・高圧クランプ コンサス

    2H 中・高圧クランプ

    コンサス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。
    用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス

    304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ

    コンサス
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
    仕様●材質:FKM+SUS304
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-72
  • 304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス

    304 両ヘルールパイプ 1.5S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:250mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9353-55
  • アルミチェーン NWクランプ コンサス

    アルミチェーン NWクランプ

    コンサス
    4,390税込4,829
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    。チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
    仕様●材質:アルミニウム
  • サニタリー直管SUS304 1.5S コンサス

    サニタリー直管SUS304 1.5S

    コンサス
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
  • 304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ コンサス

    304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ

    コンサス
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
    仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-22
  • アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス

    コンサス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-B オネジカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-B オネジカプラー ステンレス

    コンサス
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス

    コンサス
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 304 2L 低圧クランプ コンサス

    304 2L 低圧クランプ

    コンサス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 304 ヘルールエキセントレデュサー コンサス

    304 ヘルールエキセントレデュサー

    コンサス
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス304形状偏心レデュサー
  • 316L ヘルールエルボ コンサス

    316L ヘルールエルボ

    コンサス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス316L形状ヘルール
  • 304 熔接コンセントレデューサー コンサス

    304 熔接コンセントレデューサー

    コンサス
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス304形状同心レデュサー
  • 316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス

    316 ねじ込みスリーピースボールバルブ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • ミニヘルール管用メネジソケット コンサス

    ミニヘルール管用メネジソケット

    コンサス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
  • ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

    コンサス
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
  • 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
    仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
  • 316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ

    コンサス
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
    仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
  • 316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス

    316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ

    コンサス
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • 304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス

    304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
    仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
  • SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサス

    SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ

    コンサス
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
  • SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ コンサス

    SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ

    コンサス
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ コンサス

    SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ コンサス

    SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ

    コンサス
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ

    コンサス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ

    コンサス
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L