絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A
コンサス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-38
SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa
コンサス¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67
304 両ヘルールパイプ 3S
コンサス¥30,300税込¥33,3301個24日以内出荷国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】3S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)76.3表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
304 両ヘルールパイプ 1.5S
コンサス¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】1.5S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)38.1表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
AL NWウォールクランプ NW-10~50
コンサス¥1,690税込¥1,8591個7日以内出荷六角ボルト・ワッシャー付。NWフランジ固定用のねじ止めクランプ。NW10~NW50フランジ共用となります。配管スペースが厳しい場所での使用や、部品点数を削減しコストダウンを図りたい場合などに適します。推奨の使用個数は4個以上です。仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9554-69
304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ
コンサス¥21,100税込¥23,2101個15日以内出荷真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-68
304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ
コンサス¥15,200税込¥16,7201個15日以内出荷真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-63
316L 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S3/VITシリーズ
コンサス¥18,800税込¥20,6801個15日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ
コンサス¥4,950税込¥5,4451個7日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-45
316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズ
コンサス¥4,490税込¥4,9391個7日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS316L
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥829~税込¥912~1個6日以内出荷から12日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥9,730~税込¥10,703~1個12日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
304 NWクランプ
コンサス¥8,190税込¥9,0091個6日以内出荷NWフランジを配管するためのクランプです。ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-70
アルミチェーン NWクランプ
コンサス¥4,090税込¥4,4991個7日以内出荷チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9389-62
316L NWブランクフランジ
コンサス¥2,690~税込¥2,959~1個6日以内出荷から7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
304 NWブランクフランジ
コンサス¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-46
304 NWロングフランジ
コンサス¥2,790税込¥3,0691個6日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-33
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ
コンサス¥419税込¥4611個6日以内出荷真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-71
316L 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S3/VITシリーズ
コンサス¥11,200~税込¥12,320~1個11日以内出荷から15日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
304 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S1/VITシリーズ
コンサス¥9,090税込¥9,9991個12日以内出荷NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-47
真空用NWセンターリング用Oリング NWO-VITシリーズ
コンサス¥4,980税込¥5,4781個7日以内出荷センターリングのOリングのみ消耗交換部品です。仕様●材質:FKMアズワン品番65-9554-40
316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズ
コンサス¥5,230税込¥5,7531個6日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS316Lアズワン品番65-9554-31
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個6日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-12
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥10,700~税込¥11,770~1個6日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
アルミ NWバルクヘッドクランプ
コンサス¥5,740~税込¥6,314~1個6日以内出荷から12日以内出荷チャンバなどにNWを直接取り付けるための、NW用バルクヘッドクランプです。仕様●材質:アルミニウム
304 NWレデューサー
コンサス¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から11日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWレデューサー
コンサス¥14,500税込¥15,9501個7日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-92
304 NWクロス
コンサス¥39,600税込¥43,5601個15日以内出荷真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-84
316L NWロングフランジ
コンサス¥8,390税込¥9,2291個6日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-41
304 NWロングフランジ
コンサス¥12,900税込¥14,1901個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-37