管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)SCS14A
材質(ガスケット)NBR
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)アルミ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)ブロンズ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
関連キーワード