「ツギテ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304
形状ヘルール
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ
材質アルミ
材質316L/バイトン
形状NWセンターリング
材質SUS304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状同心レデュサー
材質ステンレス304
形状ヘルール
異径タイプもあります。
材質SUS316L
形状ヘルール
材質シリコン
形状ヘルール
寸法A(mm)34
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)66
寸法D(mm)44
寸法B(mm)59
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PTFE
形状ヘルール
寸法A(mm)34
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)11
材質ステンレス304
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304
形状ヘルール
圧力範囲(MPa)1以下
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質バイトン
形状ヘルール
こんなお得な商品も!
3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質PTFE
形状ヘルール
材質PTFE SAND
形状ヘルール
材質シリコン
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)56
寸法D(mm)43.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)77
寸法D(mm)45
寸法B(mm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
片へルールエルボも製作可能です。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)55
材質SUS304
形状ヘルール
一方・二方へルールチーズも製作可能です。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)55
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)21
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】1.5S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)38.1
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質EPDM
形状ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】1S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)25.4
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:250mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9353-55
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ