「フッ素樹脂シート(ptfe)」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可 材質(本体)ステンレス316 材質(シート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ロックハンドル バルブ種類ボールバルブ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状蝶ハンドル バルブ種類ボールバルブ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316L 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。
仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ツーピースボディー、フルポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316 接続方式ねじ込み形 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出 アズワン品番67-6474-66
1個
11,980 税込13,178
欠品中

内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。
仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25A アズワン品番67-6474-67
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン) 材質(本体)ステンレス(SUS316)
1個
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)