管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)66
寸法D(mm)44
寸法B(mm)59
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス304
形状同心レデュサー
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ
材質アルミ
材質シリコン
形状ヘルール
寸法A(mm)34
異径タイプもあります。
材質SUS316L
形状ヘルール
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304
形状ヘルール
圧力範囲(MPa)1以下
材質316L/バイトン
形状NWセンターリング
材質PTFE
形状ヘルール
寸法A(mm)34
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)77
寸法D(mm)45
寸法B(mm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)11
材質PTFE
形状ヘルール
片へルールエルボも製作可能です。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)55
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質バイトン
形状ヘルール
一方・二方へルールチーズも製作可能です。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)55
材質SUS304
形状ヘルール
こんなお得な商品も!

3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質ステンレス304
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状ヘルール
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状偏心レデュサー
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304
形状ヘルール
サイズ【管】3S
種類両継手付きパイプ
外径(Φmm)76.3
表面仕上げ内外研磨
継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
材質SUS304
アズワン品番65-9350-60
1個
¥22,800
税込¥25,080
10日以内出荷
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)21
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ