カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(168)
  • 長野計器(109)
  • ニッセイ(95)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • CKD(33)
  • brembo(29)
  • コガネイ(26)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • プロトブレンボ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • VISHAY(20)
  • ノーブランド(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • AFAM(アファム)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-15」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304 ヘルールコンセントレデューサー コンサス304 ヘルールコンセントレデューサーコンサス
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
304 ヘルールエキセントレデュサー コンサス304 ヘルールエキセントレデュサーコンサス
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
316L ヘルールコンセントレデュサー コンサス316L ヘルールコンセントレデュサーコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス316L形状同心レデュサー
316L 熔接エキセントレデューサー コンサス316L 熔接エキセントレデューサーコンサス
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
材質ステンレス316L形状偏心レデュサー
304 熔接エキセントレデュサー コンサス304 熔接エキセントレデュサーコンサス
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状偏心レデュサー
316L ヘルールエキセントレデュサー コンサス316L ヘルールエキセントレデュサーコンサス
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス316L形状偏心レデュサー
316L 熔接コンセントレデューサー コンサス316L 熔接コンセントレデューサーコンサス
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
材質ステンレス316L形状同心レデュサー
304 熔接コンセントレデューサー コンサス304 熔接コンセントレデューサーコンサス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質ステンレス304形状同心レデュサー
ミニヘルール管用メネジソケット コンサスミニヘルール管用メネジソケットコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15Aコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
316L ミニヘルール コンサス316L ミニヘルールコンサス
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
19,200税込21,120
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサスSUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズコンサス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
316L 10Kフランジボールバルブ コンサス316L 10Kフランジボールバルブコンサス
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズコンサス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ コンサス3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズコンサス
7,910税込8,701
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ コンサス3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズコンサス
1,190税込1,309
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズコンサス
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
2,574税込2,831
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサスSUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズコンサス
2,277税込2,505
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズ コンサス3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
DIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズ コンサスDIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズコンサス
8,190税込9,009
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。