2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ロックハンドル
バルブ種類ボールバルブ
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
フランジは平面座(FF)となります。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)ステンレス316
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
水平及び垂直方向で使用可能
材質(本体)ステンレス316
構造スイング式
接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)
バルブ種類スイングチャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス316
構造スクリューボンネット
材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組
接続方式ねじ込み
接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)
操作丸ハンドル(ステム上昇式)
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス316
構造スクリューボンネット
材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組
接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)
操作丸ハンドル(ステム非上昇式)
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス316
機構帯電防止
バルブ種類ボールバルブ
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-83
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:150mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
材質SUS304
アズワン品番65-9350-60
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1100mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9374-52
1個
¥32,900
税込¥36,190
17日以内出荷
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9153-41
1個
¥12,000
税込¥13,200
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-45
1個
¥17,100
税込¥18,810
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:930mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-92
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:360mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-35
1個
¥17,100
税込¥18,810
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1220mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-22
1個
¥29,400
税込¥32,340
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:760mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-75
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:310mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-30
1個
¥17,100
税込¥18,810
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1090mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-09
1個
¥29,400
税込¥32,340
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:600mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-59
1個
¥20,300
税込¥22,330
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1260mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-26
1個
¥29,400
税込¥32,340
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:320mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-31
1個
¥17,100
税込¥18,810
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:620mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-61
1個
¥20,300
税込¥22,330
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1500mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-50
1個
¥32,000
税込¥35,200
18日以内出荷
。ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-60
1個
¥20,300
税込¥22,330
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:860mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-85
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1050mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-05
1個
¥29,400
税込¥32,340
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:420mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-41
1個
¥17,100
税込¥18,810
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:640mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-63
1個
¥20,300
税込¥22,330
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:710mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9372-70
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:1420mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9373-42
1個
¥32,000
税込¥35,200
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ