カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(728)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(115)
  • 大阪魂(1,985)
  • メディアカバーマーケット(1,138)
  • エスコ(1,038)
  • ERECTA(エレクター)(883)
  • ノーブランド(829)
  • SMC(794)
  • 水本機械製作所(552)
  • SUS(エスユーエス)(529)
  • TRUSCO(467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(457)
  • 東京発条製作所(424)
  • アズワン(397)
  • テクノフレックス(347)
  • イマオコーポレーション(335)
  • LAMP(スガツネ工業)(318)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(303)
  • 長野計器(287)
  • RS PRO(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 20」の検索結果

関連キーワード
808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサスSUS 316 アームロック SUSシリーズコンサス
4,653税込5,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
真空用NW SUSクランプ コンサス真空用NW SUSクランプコンサス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ コンサスSUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズコンサス
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサスSUS316L ZMFA-RS3シリーズコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ コンサスSUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズコンサス
13,365税込14,702
1個
8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ コンサスSUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ コンサスSUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズコンサス
6,138税込6,752
1個
8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
SUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズ コンサスSUS 316 アームロック D メネジカプラー SUS-Dシリーズコンサス
7,623税込8,385
1個
8日以内出荷
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサスSUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズコンサス
6,831税込7,514
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ コンサスSUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズコンサス
4,257税込4,683
1個
8日以内出荷
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ コンサスSUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズコンサス
5,247税込5,772
1個
8日以内出荷
ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器
SUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズ コンサスSUS 316 アームロック C ホースシャンクカプラー SUS-Cシリーズコンサス
8,118税込8,930
1個
8日以内出荷
米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサスSUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズコンサス
26,037税込28,641
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズコンサス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサスSUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズコンサス
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
14,058税込15,464
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサスSUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサスSUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズコンサス
2,673税込2,940
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサスSUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズコンサス
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサスSUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズコンサス
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
2,178税込2,396
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズコンサス
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
2,574税込2,831
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズコンサス
2,772税込3,049
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ コンサスSUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズコンサス
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサスSUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズコンサス
3,861税込4,247
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサスSUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズコンサス
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
3,267税込3,594
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサスSUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
20,400税込22,440
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2S コンサスサニタリー直管SUS304 2Sコンサス
6,590税込7,249
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:130mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9157-20
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
8,790税込9,669
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
8,790税込9,669
1個
18日以内出荷
材質SUS304サイズ管:2.5S内径(Φmm)59.5外径(Φmm)63.5
サニタリー直管SUS304 1.5S コンサスサニタリー直管SUS304 1.5Sコンサス
11,600税込12,760
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 1S コンサスサニタリー直管SUS304 1Sコンサス
12,900税込14,190
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:820mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9152-20
サニタリー直管SUS304 2.5S コンサスサニタリー直管SUS304 2.5Sコンサス
30,800税込33,880
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1270mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9161-20
サニタリー直管SUS304 3S コンサスサニタリー直管SUS304 3Sコンサス
15,400税込16,940
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS304 4S コンサスサニタリー直管SUS304 4Sコンサス
29,800税込32,780
1個
18日以内出荷
関連キーワード
...