絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルグラインダー4インチ強力型 空研

    アングルグラインダー4インチ強力型

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
    用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
  • KS-35のこ刃(32山) 空研

    KS-35のこ刃(32山)

    空研
    8,998税込9,898
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途KS-35用、KS-22用トラスコ品番828-3604適合機種KS-35材質質量(g)45刃形32山
  • パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) 空研

    パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)

    空研
    839,800税込923,780
    1台
    32日以内出荷
    電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
    用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5
  • パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm) 空研

    パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)

    空研
    559,800税込615,780
    1台
    32日以内出荷
    電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
    用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
  • 3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ 空研

    3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
  • インパクトレンチGLRRリング 空研

    インパクトレンチGLRRリング

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)300~1370全長(mm)506質量(kg)7.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.7
  • 擬似シングルサンダー(本体A) 空研

    擬似シングルサンダー(本体A)

    空研
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800ペーパー径(Φmm)125仕様糊付きペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
  • ワックスポリッシャー(本体) 空研

    ワックスポリッシャー(本体)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
  • エアーミニドリル(6mm能力) 空研

    エアーミニドリル(6mm能力)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
    用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2
  • ストレートサンダー(B仕様) 空研

    ストレートサンダー(B仕様)

    空研
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
    用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5全長(mm)282質量(kg)1.3全高(mm)91空気消費量(m3/min)0.25(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89ストローク長(mm)6
  • 吸塵式オービタルサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(Bセット)

    空研
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
    用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW使用ホース内径(Φmm)6.5
  • 吸塵式オービタルサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(Aセット)

    空研
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
    用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
  • グラスポリシャーGPT(セット) 空研

    グラスポリシャーGPT(セット)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
  • グラスポリシャー(セット) 空研

    グラスポリシャー(セット)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
  • グラスポリシャー(本体) 空研

    グラスポリシャー(本体)

    空研
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計
    用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
  • インパクトレンチ本体ボウシン 空研

    インパクトレンチ本体ボウシン

    空研
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
    用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22全長(mm)378質量(kg)6.3全幅(mm)249全高(mm)173構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6軸心より側面まで(mm)43騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)4
  • インパクトレンチ本体オイルバス 空研

    インパクトレンチ本体オイルバス

    空研
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮全高(mm)188構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8差込角(sq.)19
  • インパクトレンチGLS本体ローラ 空研

    インパクトレンチGLS本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2
  • インパクトレンチ本体SP 空研

    インパクトレンチ本体SP

    空研
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.6全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)#5SP使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
  • インパクトレンチ本体1-1/2 空研

    インパクトレンチ本体1-1/2

    空研
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    用途建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。 造船・プラント建設作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800実用トルク範囲(N・m)780~2900付属品カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm全長(mm)474質量(kg)17.2全高(mm)207構造(インパクトクラッチ)ピンハンマ型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.85騒音レベル(dB(A))100能力ボルト径(mm)33(高力)ホース取付口Rc1/2差込角(sq.)25.4・38使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.8
  • インパクトレンチ本体 空研

    インパクトレンチ本体

    空研
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
    用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
  • インパクトドライバーHジョイント 空研

    インパクトドライバーHジョイント

    空研
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
    用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー

    空研
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
    用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
  • 充電インパクトレンチ19mm角 空研

    充電インパクトレンチ19mm角

    空研
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
    用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
  • エアーソー(セット) 空研

    エアーソー(セット)

    空研
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
    用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業仕様【往復速度】11000(fpm)トラスコ品番556-7564セット内容1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山材質アルミニウム全長(mm)198使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77.5ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1切断速度(mm/min)【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600ストローク数(回/分)9000ストローク長(mm)9排気方向後方コンプレッサー(kW)2.2
  • 1インチSQ大型インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ大型インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
  • アングルグラインダー7インチ 空研

    アングルグラインダー7インチ

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22
  • 1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角) 空研

    1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)

    空研
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000最大締付トルク(N・m)3400トラスコ品番440-0615全長(mm)440質量(kg)16空気消費量(m3/min)0.82排気口後方ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)50ホース取付口Rc1/2ハンマータイプN型クラッチ
  • エアインパクトレンチ 空研

    エアインパクトレンチ

    空研
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
    用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
    用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様

    空研
    35,980税込39,578
    1台
    12日以内出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500最大締付トルク(N・m)27ねじ締め能力(mm)2.7~5.0トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
  • エアインパクトレンチ(中型) 空研

    エアインパクトレンチ(中型)

    空研(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
    用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mmトラスコ品番295-4231全長(mm)243(パッド付)質量(kg)1.3(パッド付)全高(mm)103(パット付)空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
  • エアーソーKS-35用のこ刃 空研

    エアーソーKS-35用のこ刃

    空研
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合KS-35エアーソー山数32