絞り込み
ブランド
- 空研
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 空研
- 5ページ目
5ページ目: 空研のすべての商品

非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)トラスコ品番295-4150全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)全高(mm)101(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]空気消費量(m3/min)0.45使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
N型エアーインパクトレンチG
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
インパクトレンチGLS
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
インパクトレンチG
空研¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
非吸塵式オービタルサンダー(本体A)
空研¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)137(パッド付)質量(kg)0.61(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)82(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000騒音レベル(dB(A))77ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.6
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)
空研¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm