カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • RS PRO(261)
  • Optibelt(33)
  • 伊東電機(24)
  • ナベヤ(11)
  • 明治機械製作所(9)
  • エクセン(5)
  • アネスト岩田(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三ツ星貿易(3)
  • KSフィルター(3)
  • be quiet!(3)
  • SK11(3)
  • アルインコ(2)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • セフティー3(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • 山洋電気(2)
  • HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー振動機」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式デュアルアクションサンダー 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー空研
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
43,980税込48,378
1台
当日出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら