「ワークライト 小型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
商品タイプ本体
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業
差込角(sq.)12.7
能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16
実用トルク(N・m)50~260
全長(mm)143
全高(mm)249(電池付)
質量(kg)1.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500
騒音レベル(dB(A))75
種類普通ボルト
ボルト寸法M16×25mm
材質鉄板(厚み10mm)
締付ボルト(本数)約1900本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
バッテリーリチウムイオン
打撃部の国際特許取得済製品
打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません
小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります
安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません
耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業
セット内容カップリングプラグ 30PM
材質アルミニウム
寸法(mm)19角
タイプN型クラッチ
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.58(Normal)
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))83
実用トルク範囲(N・m)250~1、100
能力ボルト径(mm)27
コンプレッサー(kW)7.5
関連キーワード