「小型 振動 モーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
差込角(sq.)19
仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様
付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J
トラスコ品番764-7948
セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)
質量(kg)3.6
色黒/緑
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
機能LEDライト機能付
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
色黒/緑
機能LEDライト機能付
差込角(sq.)19
仕様充電インパクトレンチ本体のみ
トラスコ品番764-7930
セット内容本体のみ
質量(kg)2.7
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番764-7913
セット内容カップリングプラグ20PM
材質樹脂、鉄
全長(mm)137
質量(g)610
タイプ(ペーパー)マジックシート
全高(mm)82
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業
全高(mm)81(パッド付き)
ペーパー寸法(mm)Φ125
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500
オービットダイヤ(mm)5
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。
低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。
高い集塵能力を発揮。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。
あらゆる塗装の足付け作業に。
木工研磨作業に。
全長(mm)212
質量(g)740
タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート
全幅(mm)122
全高(mm)81
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.35
排気口後方
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))86
オービットダイヤ(mm)5
振動3軸合成値(m/s2)2.9
使用ペーパーΦ125mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード