カテゴリ

  • 空圧工具(19)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 空研
  • RS PRO(257)
  • omron(オムロン)(107)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • Optibelt(34)
  • Hutchinson(33)
  • VISHAY(27)
  • LEMO(27)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • アズワン(22)
  • HARWIN(20)
  • 小野測器(19)
  • 長野計器(19)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(19)
  • 昭和測器(19)
  • マリンテック(15)
  • エクセン(13)
  • エレコム(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動 小型」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様空研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ロングアンビル仕様作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチN型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上高効率排気消音構造
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
マルチミニサンダー 空研マルチミニサンダー空研
48,900税込53,790
1セット
5日以内出荷
ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
充電式インパクトレンチフルセット 空研充電式インパクトレンチフルセット空研
119,800税込131,780
1台
当日出荷
低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に差込角(sq.)12.7トラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60
バーチカルポリッシャー 空研バーチカルポリッシャー空研
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122
ベルトサンダー (10mm)セット 空研ベルトサンダー (10mm)セット空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
ワックスポリッシャー(本体) 空研ワックスポリッシャー(本体)空研
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
エアーミニドリル(6mm能力) 空研エアーミニドリル(6mm能力)空研
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2
吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
グラスポリシャー(本体) 空研グラスポリシャー(本体)空研
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
インパクトドライバーHジョイント 空研インパクトドライバーHジョイント空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500実用トルク範囲(N・m)2~27ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5能力ボルト径(mm)5付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
非吸塵式デュアルアクションサンダー 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー空研
26,980税込29,678
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ) 空研エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)空研
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)空研
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mmトラスコ品番295-4231全長(mm)243(パッド付)質量(kg)1.3(パッド付)全高(mm)103(パット付)空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジングパテ研ぎ作業全塗装の足つけ作業一般産業でも能力を発揮ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5空気消費量(m3/min)0.45全高(mm)101(パッド付)全長(mm)247(パッド付)質量(kg)1.30(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500]圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ)仕様マジック式(穴無し)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)トラスコ品番295-4150ペーパー径(Φmm)125
非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体B)空研
38,980税込42,878
1台
当日出荷
小型・超軽量低騒音・低振動抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5全高(mm)72(パッド付)ペーパー寸法(mm)75×110全長(mm)153(パッド付)オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)空気消費量(m3/min)0.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000圧縮機2.2(kW)質量(kg)0.70(パッド付)付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式
N型エアーインパクトレンチG 空研N型エアーインパクトレンチG空研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)137(パッド付)質量(kg)0.61(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)82(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35騒音レベル(dB(A))77ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.6
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら