11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.54 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)226 高さ(mm)96 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。 種別ロッキングドッククラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)19 排気方向前方
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。 ソケット差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 排気方向後方 種別N型クラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)506 質量(kg)7.9 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.7
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番364-0949 全長(mm)312 質量(kg)5.4 タイプツーハンマクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.60 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)335 質量(kg)7.0 差込角(mm)25.4 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500 実用トルク範囲(N・m)300~1370 全長(mm)467 質量(kg)7.8 差込角(mm)#5SP 使用ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.63 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 使用コンプレッサ7.5kW 振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に 橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮 全高(mm)188 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。 1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。 オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。 前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業 橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22 全長(mm)378 質量(kg)6.3 全幅(mm)249 全高(mm)173 構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)12 空気消費量(m3/min)0.6 軸心より側面まで(mm)43 騒音レベル(dB(A))97 能力ボルト径(mm)19 ホース取付口Rc3/8 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷