絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひも付きかさ袋 サンキョウプラテックひも付きかさ袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
209税込230
1冊(100枚)
当日出荷
梅雨のこの時期に需要増大中 傘からの水滴で衣類や床が濡れるのを防ぎ転倒事故の防止になります。 吊下げ用のひもが付いていて、外装に入れたまま使用できます! 開口部に段差が付いており、簡単に袋の口を開くことができます! 切込み入りで1枚ずつの取出しが簡単にできます。
材質HDPE半透明寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×750×0.012(ミシン目下 縦700)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋7L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋7L LLDPEサンキョウプラテック
209税込230
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある ポリ袋としてよく利用されます。 黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)320×380RoHS指令(10物質対応)対応
規格袋0.03mm ひも付 サンキョウプラテック規格袋0.03mm ひも付サンキョウプラテック
189税込208
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
複合3層ポリ袋 サンキョウプラテック複合3層ポリ袋サンキョウプラテック
119税込131
1冊(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
2種類のフィルムを複合的に貼り合わせて強度を大幅アップしました。 20L~90Lの厚みのバリエーションも豊富にラインナップしています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) / LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
規格袋0.025mm サンキョウプラテック規格袋0.025mmサンキョウプラテック
149税込164
1冊(100枚)
4日以内出荷
透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
静岡市指定袋 サンキョウプラテック静岡市指定袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
90税込99
1冊(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
対象地域静岡市材質HDPE持ち手なしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋150L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋150L LLDPEサンキョウプラテック
739税込813
1冊(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
超大型ポリで、特厚タイプの透明袋。 一般ごみだけでなく事業開発等の袋に最適。不燃物袋にも便利。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック箱タイプ LLDPEサンキョウプラテック
1,998税込2,198
1箱(100枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。 外食産業・飲食店でよく使われています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号12 128 001
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有サンキョウプラテック
219税込241
1冊(100枚)
当日出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ゴミ袋20L 幅広タイプ LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L 幅広タイプ LLDPEサンキョウプラテック
149税込164
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋80L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋80L HDPEサンキョウプラテック
239税込263
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 幅を800mmにしてコストダウンした袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×1000RoHS指令(10物質対応)対応
浜松市指定袋 サンキョウプラテック浜松市指定袋サンキョウプラテック
139税込153
1冊(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE対象地域浜松市RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック25%配合ゴミ袋サンキョウプラテック
87税込96
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2 排出量を削減する事ができます。 地球温暖化の抑制・化石資源の使用縮減を進め地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロールポリ袋 クルポリ サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリサンキョウプラテック
91税込100
1本(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場! コンパクト収納が可能!! 45L/70L/90Lの3サイズ ミシン目付で切取り簡単
形状ロール種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
医療廃棄物専用ポリ袋 サンキョウプラテック医療廃棄物専用ポリ袋サンキョウプラテック
359税込395
1セット(10枚)
当日出荷
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。 誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850厚さ(mm)0.05透明材質LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト回収袋 サンキョウプラテックアスベスト回収袋サンキョウプラテック
8,998税込9,898
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。
厚さ(mm)0.15透明材質LLDPERoHS指令(10物質対応)対応
ひも付きゴミ袋 半透明 HMTHシリーズ サンキョウプラテックひも付きゴミ袋 半透明 HMTHシリーズサンキョウプラテック
589税込648
1冊(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
ひもが付いているため、容易にゴミ出しができます。
材質HDPE入数(枚)10
GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテックGPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプターサンキョウプラテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋 サンキョウプラテック名古屋市許可業者用事業系ごみ袋サンキョウプラテック
199税込219
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質LLDPE持ち手なし対象地域名古屋市RoHS指令(10物質対応)対応
FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ サンキョウプラテックFXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチサンキョウプラテック
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)
バイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
139税込153
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE+バイオプラ10%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配袋 つつめーる サンキョウプラテック宅配袋 つつめーるサンキョウプラテック
1,998税込2,198
1冊(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
大津市指定袋 サンキョウプラテック大津市指定袋サンキョウプラテック
129税込142
1冊(10枚)
当日出荷
材質LLDPE持ち手なし対象地域大津市RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト回収袋 サンキョウプラテックアスベスト回収袋サンキョウプラテック
8,898税込9,788
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。 薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。 今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。
厚さ(mm)0.15材質LDPE(低密度ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
尼崎市指定袋 サンキョウプラテック尼崎市指定袋サンキョウプラテック
89税込98
1冊(10枚)ほか
4日以内出荷
対象地域尼崎市材質LLDPE持ち手なしRoHS指令(10物質対応)対応
富山地区広域圏指定袋 サンキョウプラテック富山地区広域圏指定袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
419税込461
1冊(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
対象地域富山地区広域圏持ち手なしRoHS指令(10物質対応)対応
神戸市指定袋 サンキョウプラテック神戸市指定袋サンキョウプラテック
80税込88
1冊(10枚)ほか
4日以内出荷
持ち手なし対象地域神戸市RoHS指令(10物質対応)対応
鈴鹿市指定袋 サンキョウプラテック鈴鹿市指定袋サンキョウプラテック
179税込197
1冊(10枚)
4日以内出荷
材質LLDPE対象地域鈴鹿市持ち手なしRoHS指令(10物質対応)対応
豊中市指定袋 サンキョウプラテック豊中市指定袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1冊(10枚)ほか
4日以内出荷
材質HDPE持ち手なし対象地域豊中市RoHS指令(10物質対応)対応
青森市指定袋 サンキョウプラテック青森市指定袋サンキョウプラテック
119税込131
1冊(10枚)ほか
4日以内出荷
対象地域青森市材質LLDPE持ち手なし対象可燃RoHS指令(10物質対応)対応