夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標
材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂
寸法(Φ×mm)25×70
1.5インチのスライド可能なプリズム。プリズムと測針器で手持ち用としても使用可能。
用途トータルステーションを利用しての測量する時のターゲット。
気泡管精度40′
プリズム径(inch)1.5(38mm)
使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9
プリズム定数(mm)0
木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。
用途路肩の危険個所を示す
質量(g)460-560
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
1本
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
ミリ単位での測定可能。
拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺
幅(mm)60
厚さ(mm)6
材質アルミ
発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。
用途工事用黒板への記入やマーキング用に。
関連キーワード