22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。 適合ポール径(Φmm)26-32
1脚
4,498 税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)収納ポール
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。 赤×白 目盛間隔(mm)200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)GPSポール
1段目はカーボン製で軽くて丈夫。2段目もアルミ製で全体的に軽い。伸縮部はレバーで固定。ポール落下防止のピン付き。水準器、コンパス付き。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。 付属品収納ケース 材質カーボン、アルミ 全長(mm)2500 質量(g)1015 全縮(mm)1390
1本
39,980 税込43,978
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)GPSポール
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。 付属品収納ケース 材質カーボン 寸法(mm)継:1040+960 全長(mm)2000 質量(g)784
1本
36,980 税込40,678
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)ピンポール
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
1本
699 税込769
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途測量用ポール。 材質アルミ 寸法(mm)1000 直径(Φmm)30 質量(g)280 おねじサイズ5/8インチ 目盛間隔(mm)200
1本
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミポール2m
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。 材質アルミ 寸法(mm)2070(石突60、キャップ10) 赤×シルバー 質量(g)450 目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)プリズムポール ストロング
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。 付属品収納ケース 材質アルミ 全長(mm)2500 質量(g)1270 全縮(mm)1390
1本
19,980 税込21,978
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)スタッフ・ピンポールホルダー
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。 材質アルミ、スチール 質量(g)290 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800
エコ商品
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算 付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書 質量(g)150 電源単4電池×1本(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフ
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。 質量(g)1645 段数5 全長(m)5 全縮(mm)1245
1本
9,998 税込10,998
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフ
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。 質量(g)1190 段数3 全長(m)3 全縮(mm)1197
1本
6,998 税込7,698
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフ
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。 全長(m)5
1本
8,898 税込9,788
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)トラバーピン
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。 寸法(Φmm)3.5 ピッチ(cm)紅白:5
1本
589 税込648
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)バイポッド
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。 付属品収納ケース
1脚
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プリズム三脚ライト
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。 付属品収納袋 全長(mm)1250 質量(g)1350 径(Φmm)はさみ最大:50 全幅(mm)790
1脚
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)クロスホルダー
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。 材質ナイロン(樹脂) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78 適合ポール径(Φmm)26-30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)プリズム三脚
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。 質量(g)875 最小・最大高さ(mm)620-1580 最大径(Φmm)はさみ:60
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)ロングバッグ2
ターポリン製で丈夫。測量三脚や収納ポールなどの持ち運びに便利。
用途測量三脚、収納ポールなどの収納運搬用 材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080×195×195(ふたを閉じた状態)
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)レクノスプリズム
1.5インチのスライド可能なプリズム。プリズムと測針器で手持ち用としても使用可能。
用途トータルステーションを利用しての測量する時のターゲット。 気泡管精度40′ プリズム径(inch)1.5(38mm) 使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9 プリズム定数(mm)0
1式
46,980 税込51,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プリズムストッパーII
ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。
用途プリズムの落下防止のストッパー 寸法(Φ×高さH)(mm)30×50 質量(g)106 材質アルミ、鉄、樹脂
1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)360°ミニプリズムセット
7個のプリズムが全方位をカバー。スライドもできて上下の位置調整が可能。
用途自動史準、自動追尾のトータルステーションを使用してのワンマン測量に。 セット内容360度プリズム、9Φmm精密ピンポール(紅白5cm間隔)L30cm×3本・L25cm×1本、精密ピンポール用収納ケース、データコレクタアダプタ、収納ケース 気泡管精度40′ 使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9 プリズム定数(mm)2
1式
89,980 税込98,978
14日以内出荷