Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【ゲーミングちゃぶ台】ちゃぶ台を買って後悔しがちなのが、天板の高さが合わない(合わなくなった)パターンです。通常のPCデスクの場合はチェアとセットで使うことが前提なので、日ごろ使っている学校/職場のデスクと同じぐらいが使いやすい高さなんだなあ、とイメージしやすいはずですしかし、ちゃぶ台には、ソファ、座椅子、座布団、地べた・・・など、さまざな座り方が想定できます『天板高37cmです』と言われても、それがどんな使用状況にマッチする高さなのか、イメージするのが難しいですよねまあいいやと思って買ってみたら、座布団に座って使うには天板が高すぎて腕が疲れる座椅子を買ったら今度は低すぎて足が窮屈、といった問題が起こるのですBHT-800は、天板の無段階昇降機能を採用したちゃぶ台です座り方や使い方に応じて、最適な高さに調整することが可能です[ゲーミングちゃぶ台]ノートPC派ゲーマーにおすすめ。これ1台で、省スペースかつ機能的なゲーミングスペースを実現できます。ゲーム後はちゃぶ台ごと片付けてリビングを広く使うことができるので、メリハリのあるライフスタイルが実現できます。[さまざまなゲームスタイル]ゲーミング座布団、座椅子、ソファなどと組み合わせて、さまざまなゲームスタイルにフィットする環境を構築できます。
幅(mm)800
質量(kg)8
高さ(mm)364(364-465)
奥行(mm)500
耐荷重(kg)天板:30以下、ネット:2以下
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
昇降範囲(mm)364~465
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×500
関連キーワード