種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
種類角型フード
材質(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金網10M
材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。
材質ステンレス
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質(本体・長穴板)SUS304
種類角型フード
寸法A(mm)196
寸法D(mm)199
寸法E(mm)102
寸法B(mm)246
寸法C(mm)150
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上HL(ヘアーライン)
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UL型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ