網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型レジスター
材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番431-3569
質量(g)375
寸法A(mm)224
寸法D(mm)18
寸法E(mm)55
寸法B(mm)145
寸法C(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工
材質(本体)SUS304、(網)SUS304
種類丸型ガラリ
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
種類丸型ガラリ
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上HL(ヘアーライン)
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・金網・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ