5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途放熱用 タイプCPU、パワーICの放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.30(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 臭気微臭あり 揮発分0.5%(150℃/24h) 外観白色グリース状 混和ちょう度300 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 溶解度不溶 危険等級その他のもの 離油度(%)0.5(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン潤滑グリース
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド
油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用 仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm 使用温度範囲(℃)-50~+200 比重2.45 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度290 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.4(150℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 離油度(%)0.0(150℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。 熱伝導性に優れています。 電気特性に優れています。 作業性に優れています。 低分子シロキサン低減品です。
用途整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填 サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用 熱機器の発熱体と放熱機との間の充填 その他熱交換を必要とする箇所の充填 仕様低分子シロキサン(D3-D10)15ppm 使用温度範囲(℃)-30~300 耐熱性150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h 比重2.34(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1.5×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度330 熱伝導率(W/mk)0.84 基油メチルフェニルシリコーン油 加熱減量(%)0.2(200℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.005(60Hz) 離油度(%)2.8(200℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 体積抵抗率(MΩ・m)1.5×106 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(1kg)
43,980 税込48,378
32日以内出荷