5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観乳白色エマルジョン 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 沸点(℃)100 希釈剤 成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分31% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)ほか
25,980 税込28,058
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA730
エコ商品、RoHS
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理 主な用途消泡 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色エマルジョン 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別エマルジョン型シリコーン離型剤 イオンノニオン 外観乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737F
エコ商品、RoHS
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分30% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
48,980 税込52,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)