「コ-キング クリア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
溶解度不溶
比重1.04(25℃)
使用温度範囲(℃)-55~200
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
硬化前性状非流動性
臭気特異臭あり
種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
引火点(℃)90
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
反応機構アルコール型
成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物
タイプ脱アルコールタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
低分子シロキサンが低減された、非腐食速乾性の1成分室温硬化型の液状シリコーン接着シール材です。表面硬化に優れます。低分子シロキサン低減品です。1成分無溶剤タイプです。速乾アルコールタイプです。難燃性UL94認定品(FILE NO.E56745)
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
伸び(%)400
体積抵抗率(Ωcm)2×1015(硬化後)
引張強度(MPa)1.5
硬さ(デュロメータA)14(硬化後)
粘度(Pa・s)47
誘電率60Hz/2.7(硬化後)
誘電正接60Hz/0.002(硬化後)
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)9
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)26(硬化後)
表面硬化性に優れます。
イオン性不純物を低減した高純度品です。
低分子シロキサン低減品です。
1成分無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
タイプ脱アルコールタイプ
硬さ22
伸び(%)330
体積抵抗率(Ωcm)2×1015
引張強度(MPa)1.8
密度(g/cm3)1.04
適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス
引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化
絶縁破壊電圧(kV/mm)26
誘電率2.7(60Hz)
誘電正接0.002(60Hz)
含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10)
タックフリータイム(分)7
濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
表面硬化性に優れています。
1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。
種々の材料と良好な接着性を示します。
金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。
速乾アルコールタイプです。
ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。
難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング
回路基板の防湿コーティング
微小電子部品の絶縁ポッティング
硬さ35(タイプA)
厚さ(μm)100
体積抵抗率(Ωcm)1×1015
粘度110mPa.s{110cP}(23℃)
硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)
密度0.99g/cm3
外観半透明、流動性
硬化条件23℃、50%RH、3日
誘電正接0.001(60Hz)
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)20
1缶(1kg)
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。
種別エアゾル型シリコーン離型剤
沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)
臭気刺激臭あり
溶解度不溶
蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)
外観淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード