12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。 危険物の類別指定可燃物
1本(333mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)防火戸用シーリング材 トスシール84
難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール 仕様プライマー使用の要否:要 比重1.46(23℃) 伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110 難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性 外観ペースト状 耐久性9030Gで異常なし タックフリータイム(分)15(23℃) スランプ(mm)0 押出し性(5℃)s9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆ 酸素指数35以上 (JIS K 7201) 引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
1箱(333mL×10本)
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 83
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 381
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール381
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 臭気特異臭あり 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状非流動 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別一般工業用接着シール材 難燃性UL94HB 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)一般工事用シーリング材
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シール ブラック トラスコ品番827-7203 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーンシーラント(SR-1) 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
13,980 税込15,378
18日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 380
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール 特性接着、耐候、耐久 タイプG JIS規格JIS A 5758適合品 比重1.33(23℃/硬化前) 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.3 引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃) 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前) 体積変化(%)4.6 弾性復元性(%)90 クラス25LM スランプ(mm)(縦)0、(横)0 押出し性(5℃)s6(硬化前) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
1箱(333mL×10本)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール
逆プライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムC
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分シリコーン変性ウレタン系 乾燥時間(分)60 比重0.99(23℃) 外観淡黄色透明 適合被着体モルタル、石材 危険等級 溶剤酢酸ブチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 施工面積2~5m2/L(200~500g/m2) 適合塗材(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC ホルムアルデヒド等級JSIA-007009 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20個)ほか
64,980 税込71,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 361 遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
749 税込824
4日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール トスプライム C
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷