1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S
エコ商品
半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。 仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4) 硬度(タイプA):28 保存方法冷蔵庫保管(0~10℃) 比重(23℃)1.03 伸び(%)370 引張強度(MPa)2.8 外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
7,988 税込8,787
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)