2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。 高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途電気接点の防湿絶縁シール。 ガラスの塩じん害防止。 トラスコ品番281-2444 質量(g)1185 使用温度範囲-50~200℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1000g)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)