エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分30%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
関連キーワード