3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観乳白色エマルジョン 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 沸点(℃)100 希釈剤 成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737F
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分30% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
48,980 税込52,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA737
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡 主な用途消泡 仕様シリコーン樹脂分31% 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。 適合機器食品、医薬品 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)ほか
25,980 税込28,058
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード