4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体 使用温度(℃)-40~200 種別モメンティブ 茶褐色透明 区分ジメチルシリコーンオイル タイプ耐熱用 粘度(C/S)100 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
9,998 税込10,998
欠品中

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-100
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.968(25℃) 温度係数(粘度)0.59 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-1000
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.971(25℃) 温度係数(粘度)0.60 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)342 アズワン品番6-379-22 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

関連カテゴリ