「碍子清掃」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧GE東芝)電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。 高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途電気接点の防湿絶縁シール。 ガラスの塩じん害防止。 トラスコ品番281-2444 質量(g)1185 使用温度範囲-50~200℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1000g)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。 電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用 仕様耐アーク性:120以上 使用温度範囲(℃)-50~+200 比重1.03 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 外観緑色グリース状 混和ちょう度220 加熱減量(%)0.3(150℃、24h) 誘電率2.8(60Hz) 誘電正接0.0002(60Hz) 危険等級その他のもの 離油度(%)1.0(150℃、24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 凝固点(℃)(基油)-60 絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
1缶(1kg)ほか
21,980 税込24,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン潤滑グリース
境界油滑性に優れています。 酸化安定性に優れています。 耐水性に優れています。
用途モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑 灰白色 商品タイプシリコングリース 特性境界油滑性、酸化安定性、耐水性 トラスコ品番778-2403 使用温度範囲(℃)-40~150 ちょう度305 使用目的潤滑 主成分シリコーン・金属石ケン増稠グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(95g)
5,598 税込6,158
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン潤滑グリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ